銅管用継手ティーズ

銅管用継手ティーズ - ユニ金属
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状ティーズ種類銅管用継手使用流体水・湯入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.04MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13475825UNIT099.52
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475834UNIT1919.05
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475850UNIT2525.4
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475859UNIT2828.58
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475868UNIT3434.92
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475877UNIT4141.28
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475886UNIT5353.98
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする