ユニ金属
銅管用継手ティーズ
UNIT34
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管外径(Φmm)
34.92
9.52
19.05
25.4
28.58
34.92
41.28
53.98
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475868
品番
UNIT34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
水道・給湯用銅継手
適合管外径(Φmm)
34.92
材質
リン脱酸銅
形状
ティーズ
種類
銅管用継手
呼び径(mm)
34.92
寸法H(mm)
45+2.5/0.5
寸法A(mm)
87+2.5/0.5
使用流体
水・湯
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.04MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材