曜日別特売

Type-A to C ケーブル

Type-A to C ケーブル - デジフォースType-A to C ケーブル - デジフォースType-A to C ケーブル - デジフォースType-A to C ケーブル - デジフォースType-A to C ケーブル - デジフォースType-A to C ケーブル - デジフォースType-A to C ケーブル - デジフォースType-A to C ケーブル - デジフォース

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)の充電ケーブル。
最大3Aの充電出力で、様々なデジタル機器へ充電を行います。(接続機器や使用環境により、供給される電流値は異なります。)スマートフォンやタブレット端末、モバイルバッテリー、ゲーム機、ゲームコントローラーなど、日常生活で使用する様々なデジタル機器への充電に対応しています。
最大480Mbpsのデータ伝送速度に対応のUSB2.0規格のケーブルです。Type-Aポート搭載のノートパソコンや、Type-C搭載のモバイル端末等と接続をしてデータ転送することも可能です。(映像出力には非対応です。)過剰な電流の供給を防ぐ「56kΩ抵抗(レジスタ)」を搭載しているので、安心してお使いいただけます。また、ケーブルの外側はナイロン編込み素材を採用しています。屈曲テスト、スイングテスト、吊り下げテストなどのテストに合格した、耐久性に優れたケーブルです。

仕様充電出力最大3A対応コネクタ形状USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)対応機種USB Type-C端子搭載のAndroid端末、タブレット端末、その他デジタル機器など転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※接続する機器によって急速充電ができない場合があります。
※ケーブル長さは、コネクタの長さは含まれておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13485160D0083NBネイビーブルー1
909
899
989(税込)
当日出荷
13485169D0083WHホワイト1
909
899
989(税込)
5日以内出荷
13485187D0083BKブラック1
909
899
989(税込)
5日以内出荷
13485205D0085NBネイビーブルー2
909
899
989(税込)
6日以内出荷
13485214D0085WHホワイト2
909
899
989(税込)
5日以内出荷
13485239D0085BKブラック2
909
899
989(税込)
5日以内出荷
13485144D0083OGオリーブグリーン1
909
取扱い終了
13485178D0083CGチャコールグレー1
909
取扱い終了
13485196D0085OGオリーブグリーン2
909
取扱い終了
13485230D0085CGチャコールグレー2
909
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする