デジタルスケール「ガナッシュ」

デジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」 - ドリテック
(2件のレビュー)

シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付

仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最大表示
計量範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498810KS-733WTABS樹脂2kg0~2000g
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
13498819KS-833WT本体:耐衝撃性ポリスチレン/ボタン:アクリル樹脂3kg0~3000g
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13498810
2024-07-20
用途: パン作りに
京免製畳有限会社製造業

2キロ測れるので、パンの材料を全部載せて計ってと、とても便利です。

対象商品 : 13498810
2024-03-29
用途: レジン液で作品の作成

コンマ1までの表示が欲しかった。作成に使用には困ったが大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする