ハンドミキサー

ハンドミキサー - ドリテックハンドミキサー - ドリテックハンドミキサー - ドリテックハンドミキサー - ドリテックハンドミキサー - ドリテックハンドミキサー - ドリテックハンドミキサー - ドリテックハンドミキサー - ドリテック

お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー
電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付
スピード5段階切替
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター

材質
本体、ケース:ポリプロピレン
ビーター:ステンレス
消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498898HM-711WTホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
13498907HM-711PKピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする