業務用電子レンジ 23L

業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23L - YAMAZEN(山善)

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。
オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます
消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります
調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます
メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます
ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)
工事不要ですぐ使える100V仕様
分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)
広々使える23Lフラット庫内
耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ
開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用

用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分内容量1台
取扱説明書:(0.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498916GRA-F2301(S)
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする