フードコンテナ「システマ・Ultra(ウルトラ)」

フードコンテナ「システマ・Ultra(ウルトラ)」 - sistema(システマ)

システマ製のフードコンテナ「ウルトラ・460ml」です。
クリップ式の簡単ロックです。密閉力にすぐれています。
モジュール設計で、サイズ違いもきれいにスタッキングできます。
トライタンを使用し、ガラスのようにクリアで丈夫で壊れにくいです。
BPA&フタル酸エステル類フリー。
食器洗浄機がご使用できます。

材質(フタ)コポリエステル、熱可塑性エラストマー、(クリップ)ポリプロピレン、(本体)コポリエステル形状幅(mm)114ブラック容量(mL)460高さ(mm)67質量(g)106奥行(mm)102耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※電子レンジでの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1349937051400ZS
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする