佐藤商店
湯布院の匠 手造り板こんにゃく
九州・久住山系の湧水を原水とした水を使用しています。味しみがよく、柔らかいのに弾力のある食感。独自製法により開封後水洗いでお召し上がりいただけます。
内容量(g)
270(1枚入り)
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく芋粉(国産)、こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
栄養成分
エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:0.0g
内容量
1ケース(270g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※黒あるいは茶色状の塊は、こんにゃく芋の表皮で品質には問題ありません。
※こんにゃくの中央部が黄色状になることが有りますが、これは水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)とこんにゃく芋の成分の化合によるもので、品質上問題ありません。
※凍らせないでください。
※おいしく召し上がっていただくために表示の賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がりください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14241144
-
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,746
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません