曜日別特売

湯布院の匠 手造り糸こんにゃく

湯布院の匠 手造り糸こんにゃく - 佐藤商店[食品・飲料]

九州・久住山系の湧水を原水とした水を使用しています。コリコリとした食感で味しみが良いです。特殊なこんにゃく原料を使用し、臭いが少なく水洗いでお召し上がりいただけます。
本品はアク抜きを行わず、水洗いだけでも召し上がれます。
本品は、こんにゃく特有の臭いを抑えています。水気を切って、麵つゆやポン酢などにかけて生のままでお召し上がりいただけます。また生野菜と一緒にサラダとしてもお召し上がりいただけます。炒め物・煮物・すき焼き・鍋物としてもご利用ください。本品は、料理時の加熱により生芋特有の食感が楽しめます。また極めて味しみが良いため、うす味の料理にもご利用いただけます。

内容量(g)250保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。原材料こんにゃく芋加工品(国産)、こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)栄養成分エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:0.0g内容量1ケース(250g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※独特な臭いを抑え、食感が安定するよう特殊技術で加工した原料を使用しています。新鮮であるほどおいしいため、賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14241160-
5,000
4,998
5,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする