曜日別特売

ハンディクリーナー CVH 3 PLUS

ハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUS - ケルヒャー

軽量コンパクト
毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。

用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W充電時間(時間)4(標準充電アダプター)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135012601.198-423.0
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャー家庭用ハンディクリーナー CVH 3 Plus
この動画は、1が参考にしています。
新生活 ハンディクリーナー CVH 3 PLUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする