曜日別特売

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚25mmピッチで段変え可能キャスター4輪自在、75Φゴム車ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14342809CSP-6062LW210060040060075ゴムパールホワイト
23,630
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342818CSP-7562LW210060050075075ゴムパールホワイト
28,040
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342827CSP-6083LW315088040060075ゴムパールホワイト
28,710
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342836CSP-6073LW315074040060075ゴムパールホワイト
30,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342845CSP-9062LW210060060090075ゴムパールホワイト
34,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342854CSP-7583LW315088050075075ゴムパールホワイト
34,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342870CSP-7573LW315074050075075ゴムパールホワイト
35,590
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342879CSP-9083LW315088060090075ゴムパールホワイト
40,280
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342888CSP-9073LW315074060090075ゴムパールホワイト
44,960
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342897CSP-90123LW3150120060090075ゴムパールホワイト
50,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342906CSP-90124LW4150120060090075ゴムパールホワイト
61,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342915CSP-90154LW4150150060090075ゴムパールホワイト
63,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14342924CSP-90155LW5150150060090075ゴムパールホワイト
74,000
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン軽量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする