曜日別特売

CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車)

CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車) - サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14343326CSP-6082W2100880400600100ゴムパールホワイト
26,350
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343335CSP-6062W2150600400600100ゴムパールホワイト
27,060
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343344CSP-7582W2100880500750100ゴムパールホワイト
30,070
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343360CSP-7562W2150600500750100ゴムパールホワイト
30,260
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343369CSP-6083W3150880400600100ゴムパールホワイト
32,480
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343378CSP-6073W3150740400600100ゴムパールホワイト
33,110
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343387CSP-60113W31501080400600100ゴムパールホワイト
36,560
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343396CSP-9062W2150600600900100ゴムパールホワイト
36,560
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343405CSP-7583W3150880500750100ゴムパールホワイト
38,450
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343414CSP-60123W31501200400600100ゴムパールホワイト
38,620
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343430CSP-7573W3150740500750100ゴムパールホワイト
38,680
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343439CSP-9083W3150880600900100ゴムパールホワイト
43,540
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343448CSP-60124W41501200400600100ゴムパールホワイト
45,140
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343457CSP-75113W31501080500750100ゴムパールホワイト
45,370
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343466CSP-75123W31501200500750100ゴムパールホワイト
47,430
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343475CSP-9073W3150740600900100ゴムパールホワイト
48,150
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343484CSP-90123W31501200600900100ゴムパールホワイト
51,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343500CSP-90113W31501080600900100ゴムパールホワイト
53,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343509CSP-75124W41501200500750100ゴムパールホワイト
56,900
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343518CSP-90124W41501200600900100ゴムパールホワイト
59,700
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343527CSP-75154W41501500500750100ゴムパールホワイト
59,700
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343536CSP-90154W41501500600900100ゴムパールホワイト
62,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343545CSP-75155W51501500500750100ゴムパールホワイト
69,100
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343554CSP-90155W51501500600900100ゴムパールホワイト
70,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする