CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付)

CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/直進安定金具付) - サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14344288CSP-6082YNUW2100880400600100ナイロンウレタンパールホワイト
30,810
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344297CSP-6062YNUW2150600400600100ナイロンウレタンパールホワイト
31,720
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344306CSP-7582YNUW2100880500750100ナイロンウレタンパールホワイト
34,390
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344315CSP-7562YNUW2150600500750100ナイロンウレタンパールホワイト
34,680
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344324CSP-6083YNUW3150880400600100ナイロンウレタンパールホワイト
37,040
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344340CSP-6073YNUW3150740400600100ナイロンウレタンパールホワイト
37,790
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344349CSP-9062YNUW2150600600900100ナイロンウレタンパールホワイト
41,200
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344358CSP-60113YNUW31501080400600100ナイロンウレタンパールホワイト
41,410
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344367CSP-7583YNUW3150880500750100ナイロンウレタンパールホワイト
42,890
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344376CSP-7573YNUW3150740500750100ナイロンウレタンパールホワイト
43,180
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344385CSP-60123YNUW31501200400600100ナイロンウレタンパールホワイト
43,490
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344394CSP-9083YNUW3150880600900100ナイロンウレタンパールホワイト
47,890
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344410CSP-60124YNUW41501200400600100ナイロンウレタンパールホワイト
50,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344419CSP-75113YNUW31501080500750100ナイロンウレタンパールホワイト
50,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344428CSP-75123YNUW31501200500750100ナイロンウレタンパールホワイト
52,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344437CSP-9073YNUW3150740600900100ナイロンウレタンパールホワイト
52,900
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344446CSP-90123YNUW31501200600900100ナイロンウレタンパールホワイト
55,900
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344455CSP-90113YNUW31501080600900100ナイロンウレタンパールホワイト
58,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344464CSP-75124YNUW41501200500750100ナイロンウレタンパールホワイト
62,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344480CSP-90124YNUW41501200600900100ナイロンウレタンパールホワイト
64,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344489CSP-75154YNUW41501500500750100ナイロンウレタンパールホワイト
64,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344498CSP-90154YNUW41501500600900100ナイロンウレタンパールホワイト
67,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344507CSP-75155YNUW51501500500750100ナイロンウレタンパールホワイト
74,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14344516CSP-90155YNUW51501500600900100ナイロンウレタンパールホワイト
75,700
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする