曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50ピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14346546CSP-6083SE3150880400600100サイレントエラストマーグリーン
33,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346555CSP-6083SEI3150880400600100サイレントエラストマーアイボリー
33,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346564CSP-6083SED3150880400600100サイレントエラストマーダークグレー
33,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346580CSP-7583SE3150880500750100サイレントエラストマーグリーン
39,530
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346589CSP-7583SEI3150880500750100サイレントエラストマーアイボリー
39,530
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346598CSP-7583SED3150880500750100サイレントエラストマーダークグレー
39,530
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346607CSP-9083SE3150880600900100サイレントエラストマーグリーン
44,440
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346616CSP-9083SEI3150880600900100サイレントエラストマーアイボリー
44,440
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346625CSP-1083SE31508806501000100サイレントエラストマーグリーン
52,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346634CSP-1083SEI31508806501000100サイレントエラストマーアイボリー
52,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346650CSP-1283SE31508806001200100サイレントエラストマーグリーン
52,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346659CSP-1283SEI31508806001200100サイレントエラストマーアイボリー
52,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346668CSP-1283SEW31508806001200100サイレントエラストマーパールホワイト
52,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする