曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付)

CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段/直進安定金具付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14346939CSP-60113Y31501080400600100ゴムグリーン
37,710
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346948CSP-60113YI31501080400600100ゴムアイボリー
37,710
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346957CSP-60113YD31501080400600100ゴムダークグレー
37,710
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346966CSP-75113Y31501080500750100ゴムグリーン
46,520
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346975CSP-75113YI31501080500750100ゴムアイボリー
46,520
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14346984CSP-75113YD31501080500750100ゴムダークグレー
46,520
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14347000CSP-90113Y31501080600900100ゴムグリーン
54,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14347009CSP-90113YI31501080600900100ゴムアイボリー
54,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14347018CSP-10113Y315010806501000100ゴムグリーン
55,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14347027CSP-10113YI315010806501000100ゴムアイボリー
55,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14347036CSP-12113Y315010806001200100ゴムグリーン
56,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14347045CSP-12113YI315010806001200100ゴムアイボリー
56,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14347054CSP-12113YW315010806001200100ゴムパールホワイト
56,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする