曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1200/3段/直進安定金具付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14348235CSP-60123YSE31501200400600100サイレントエラストマーグリーン
40,960
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348244CSP-60123YSEI31501200400600100サイレントエラストマーアイボリー
40,960
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348260CSP-60123YSED31501200400600100サイレントエラストマーダークグレー
40,960
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348269CSP-75123YSE31501200500750100サイレントエラストマーグリーン
49,620
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348278CSP-75123YSEI31501200500750100サイレントエラストマーアイボリー
49,620
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348287CSP-75123YSED31501200500750100サイレントエラストマーダークグレー
49,620
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348296CSP-90123YSE31501200600900100サイレントエラストマーグリーン
53,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348305CSP-90123YSEI31501200600900100サイレントエラストマーアイボリー
53,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348314CSP-10123YSE315012006501000100サイレントエラストマーグリーン
56,000
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348330CSP-10123YSEI315012006501000100サイレントエラストマーアイボリー
56,000
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348339CSP-12123YSE315012006001200100サイレントエラストマーグリーン
56,600
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348348CSP-12123YSEI315012006001200100サイレントエラストマーアイボリー
56,600
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14348357CSP-12123YSEW315012006001200100サイレントエラストマーパールホワイト
56,600
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする