CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1500/4段/直進安定金具付) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14349450CSP-75154YNU41501500500750100ナイロンウレタングリーン
64,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349459CSP-75154YNUI41501500500750100ナイロンウレタンアイボリー
64,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349468CSP-75154YNUD41501500500750100ナイロンウレタンダークグレー
64,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349477CSP-90154YNU41501500600900100ナイロンウレタングリーン
67,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349486CSP-90154YNUI41501500600900100ナイロンウレタンアイボリー
67,200
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349495CSP-10154YNU415015006501000100ナイロンウレタングリーン
71,100
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349504CSP-10154YNUI415015006501000100ナイロンウレタンアイボリー
71,100
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349520CSP-12154YNU415015006001200100ナイロンウレタングリーン
72,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349529CSP-12154YNUI415015006001200100ナイロンウレタンアイボリー
72,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14349538CSP-12154YNUW415015006001200100ナイロンウレタンパールホワイト
72,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする