曜日別特売

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (0.42MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全33種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14350466CSP-6062DSE2150606400600100サイレントエラストマーグリーン
35,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350475CSP-6062DSEI2150606400600100サイレントエラストマーアイボリー
35,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350484CSP-6062DSEW2150606400600100サイレントエラストマーパールホワイト
35,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350500CSP-6062DSED2150606400600100サイレントエラストマーダークグレー
35,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350509CSP-7562DSE2150606500750100サイレントエラストマーグリーン
36,410
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350518CSP-7562DSEI2150606500750100サイレントエラストマーアイボリー
36,410
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350527CSP-7562DSEW2150606500750100サイレントエラストマーパールホワイト
36,410
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350536CSP-7562DSED2150606500750100サイレントエラストマーダークグレー
36,410
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350545CSP-6073DSE3150746400600100サイレントエラストマーグリーン
39,860
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350554CSP-6073DSEI3150746400600100サイレントエラストマーアイボリー
39,860
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350570CSP-6073DSEW3150746400600100サイレントエラストマーパールホワイト
39,860
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350579CSP-6073DSED3150746400600100サイレントエラストマーダークグレー
39,860
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350588CSP-9062DSE2150606600900100サイレントエラストマーグリーン
42,670
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350597CSP-9062DSEI2150606600900100サイレントエラストマーアイボリー
42,670
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350606CSP-9062DSEW2150606600900100サイレントエラストマーパールホワイト
42,670
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350615CSP-6083DSE3150886400600100サイレントエラストマーグリーン
44,460
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350624CSP-6083DSEI3150886400600100サイレントエラストマーアイボリー
44,460
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350640CSP-6083DSEW3150886400600100サイレントエラストマーパールホワイト
44,460
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350649CSP-6083DSED3150886400600100サイレントエラストマーダークグレー
44,460
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350658CSP-7573DSE3150746500750100サイレントエラストマーグリーン
45,270
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350667CSP-7573DSEI3150746500750100サイレントエラストマーアイボリー
45,270
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350676CSP-7573DSEW3150746500750100サイレントエラストマーパールホワイト
45,270
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350685CSP-7573DSED3150746500750100サイレントエラストマーダークグレー
45,270
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350694CSP-7583DSE3150886500750100サイレントエラストマーグリーン
48,740
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350710CSP-7583DSEI3150886500750100サイレントエラストマーアイボリー
48,740
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350719CSP-7583DSEW3150886500750100サイレントエラストマーパールホワイト
48,740
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350728CSP-7583DSED3150886500750100サイレントエラストマーダークグレー
48,740
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350737CSP-9083DSE3150886600900100サイレントエラストマーグリーン
49,950
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350746CSP-9083DSEI3150886600900100サイレントエラストマーアイボリー
49,950
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350755CSP-9083DSEW3150886600900100サイレントエラストマーパールホワイト
49,950
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350764CSP-9073DSE3150746600900100サイレントエラストマーグリーン
54,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350780CSP-9073DSEI3150746600900100サイレントエラストマーアイボリー
54,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14350789CSP-9073DSEW3150746600900100サイレントエラストマーパールホワイト
54,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする