曜日別特売

CSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型)

CSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエCSパールワゴン(ゴム車/上段引出し/天板皿型) - サカエ

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。収納に便利な引出し付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14353047CSP-6062A2130浅型1段600400600100ゴムグリーン
53,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353056CSP-6062AI2130浅型1段600400600100ゴムアイボリー
53,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353065CSP-6073A3130浅型1段740400600100ゴムグリーン
61,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353074CSP-6073AI3130浅型1段740400600100ゴムアイボリー
61,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353090CSP-6083A3130浅型1段880400600100ゴムグリーン
61,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353099CSP-6083AI3130浅型1段880400600100ゴムアイボリー
61,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353108CSP-7562A2130浅型1段600500750100ゴムグリーン
62,500
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353117CSP-7562AI2130浅型1段600500750100ゴムアイボリー
62,500
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353126CSP-7573A3130浅型1段740500750100ゴムグリーン
72,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353135CSP-7573AI3130浅型1段740500750100ゴムアイボリー
72,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353144CSP-7583A3130浅型1段880500750100ゴムグリーン
72,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14353160CSP-7583AI3130浅型1段880500750100ゴムアイボリー
72,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする