曜日別特売

大きな音も出せるタイマー

大きな音も出せるタイマー - 貝印

大きな音でしっかり知らせるタイマー!
1秒から99分99秒までセット可能!
料理や時間が気になるときにとても便利!
置いたり、掛けたり、マグネット付きなので冷蔵庫に貼りつけたりもできるすぐれもの!

材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂質量(g)96ボタン色オレンジ枠の色オレンジ寸法(cm)12×6.4×2.2表示形式デジタル設定時間99分99秒設置方法マグネット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14547595-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする