大きな音も出せるタイマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14547595 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大きな音でしっかり知らせるタイマー!
1秒から99分99秒までセット可能!
料理や時間が気になるときにとても便利!
置いたり、掛けたり、マグネット付きなので冷蔵庫に貼りつけたりもできるすぐれもの!

材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂 質量(g)96 ボタン色オレンジ 枠の色オレンジ 寸法(cm)12×6.4×2.2 表示形式デジタル 設定時間99分99秒 設置方法マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする