スケーター
抗菌食洗器対応箸箱セットバーガー
箸箱 は指で引き出す簡単スライド式
ストッパー付き箸箱なので箸を落とすことなく安心
名入れスペース付のお箸
材質
フタ・ハシ:AS樹脂 本体:ポリプロピレン
長さ(cm)
箸:16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箸箱:19.5×2.7×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14549616
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください