抗菌直飲プラスチックボトルバーガーコンクスポテト

抗菌直飲プラスチックボトルバーガーコンクスポテト - スケーター

軽量 プラスチック製 ワンタッチ式開閉フタで簡単に開けれる 水筒 こども 用
重量があって硬いステンレス製水筒はまだ早いという低年齢層向けの プラスチック水筒
ダイレクト飲み口なのでお子様でも簡単にキャップを開けてすぐ飲める
軽くて持ちやすい形状の水筒

材質本体・フタ・ベルト止め:ポリプロピレン キャップ:AS樹脂 パッキン:シリコン樹脂 バネ・ピン:ステンレスバーガーコンクスポテト容量(mL)480直径×高さ(cm)9.4×19.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14549659-
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする