タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途
突切り、前挽き用バイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※右勝手のホルダ (JSXXR...) には、右勝手のインサートを使用。※左勝手のホルダ (JSXXL...) には、左勝手のインサートを使用。
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
6
7
8
10
寸法B(mm)
6
7
8
10
勝手
L
R
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671179
JSXXL0606X05
6
6
L
120
5.8
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671197
JSXXR0707X05
7
7
R
120
0.2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671215
JSXXL0707X05
7
7
L
120
6.8
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671240
JSXXR0808F05
8
8
R
85
0.2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671267
JSXXL0808F05
8
8
L
85
7.8
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671285
JSXXR0808H05
8
8
R
100
0.2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671310
JSXXL0808H05
8
8
L
100
7.8
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671328
JSXXR1010H05
10
10
R
100
0.2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14671346
JSXXL1010H05
10
10
L
100
9.8
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください