タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途
外径溝入れ・ねじ切りバイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CWX(mm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671486
SVER0808H08
8
8
R
100
1.23
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671495
SVEL0808H08
8
8
L
100
6.78
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671504
SVER1010H10
10
10
R
100
1.78
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671520
SVEL1010H10
10
10
L
100
8.23
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671529
SVER1212X10
12
12
R
120
1.78
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671547
SVEL1212X10
12
12
L
120
10.23
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください