タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L-CHP
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
VGP10-100F-000
寸法CWX(mm)
1
寸法CWN(mm)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
勝手
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671565
SVER1012H10-CHP
10
R
100
1.78
10
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671590
SVEL1012H10-CHP
10
L
100
10.23
10
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671608
SVER1212X10-CHP
12
R
120
1.78
12
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671626
SVEL1212X10-CHP
12
L
120
10.23
12
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください