タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ QC12-SVER/L-CHP
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HF(mm)
12
適合インサート
VGP10-100F-000
寸法CWX(mm)
1
寸法CWN(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14671879
QC12-SVER10-CHP
R
4.19
¥
29,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671906
QC12-SVEL10-CHP
L
7.19
¥
29,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください