真田化鋼(S・ROSE)
クーラースリーブキャップ
シンプルな配管用スリーブキャップです。
キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途
配管用クーラースリーブキャップ
材質
PP
色
ミルキーホワイト
種類
スリーブキャップ
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974376
-
74
47
2
41
48.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14974385
-
76
46
3
49
55
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14974394
-
91
47
3
59
65.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください