真田化鋼(S・ROSE)
クーラーキャップ
ねじ回し式のシンプルなクーラーキャップです。パッキン付き
用途
クーラーキャップ
材質
ABS
色
オフホワイト
種類
クーラーキャップ
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974410
-
104
45
10
69
74
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
14974419
-
129
50
6
87
98
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください