真田化鋼(S・ROSE)
PCプラスチック戸引手
ふすまや引戸の引手にお使いいただけるプラスチック製の引手です。
用途
引手
材質
スチロール樹脂
色
ブラック
厚さD(mm)
7
内容量
1セット(2個)
注意
※掘り込みすぎると、引手が沈んでしまいますのでご注意ください。
※掘り込み後、接着剤などで止めてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974507
-
60
12×60
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
14974516
-
66
13×64
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14974525
-
75
15×74
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください