曜日別特売

電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm

電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。

用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240使用工具プラスドライバー耐荷重(kg)80(均等荷重)電源コード(m)2騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)組立時間約60分以上昇降方式電動式アジャスターあり組立人数2昇降範囲(mm)710~1170内容量1台
注意
※【組み立てについて】大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。
※プラスドライバーのご用意をお願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86407363ELD-1070(DBR/MWH)38.580710~11701000700
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974629ELD-1070(WH/MWH)38.580710~11701000700
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974638ELD-1070(BK/MWH)38.580710~11701000700
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407379ELD-1070(DBR/MBK)38.580710~11701000700
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974647ELD-1070(WN/MWH)38.580710~11701000700
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407388ELD-1270(DBR/MWH)39.580710~11701200700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974656ELD-1070(WH/MBK)38.580710~11701000700
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407397ELD-1270(DBR/MBK)39.580710~11701200700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974665ELD-1070(BK/MBK)38.580710~11701000700
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407406ELD-1470(WH/MWH)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974674ELD-1070(WN/MBK)38.580710~11701000700
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407415ELD-1470(BK/MWH)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974690ELD-1270(WH/MWH)39.580710~11701200700
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407424ELD-1470(WN/MWH)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974699ELD-1270(BK/MWH)39.580710~11701200700
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407433ELD-1470(DBR/MWH)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
14974708ELD-1270(WN/MWH)39.580710~11701200700
オープン
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
86407449ELD-1470(WH/MBK)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974717ELD-1270(WH/MBK)39.580710~11701200700
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407458ELD-1470(BK/MBK)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974726ELD-1270(BK/MBK)39.580710~11701200700
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407467ELD-1470(WN/MBK)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974735ELD-1270(WN/MBK)39.580710~11701200700
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407476ELD-1470(DBR/MBK)40.580710~11701400700
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
55189315ELD-1070(GRG/WH)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189324ELD-1070(BLGY/WH)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189340ELD-1070(SLGY/WH)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189349ELD-1070(SDGY/WH)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189358ELD-1070(GRG/BK)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189367ELD-1070(BLGY/BK)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189376ELD-1070(SLGY/BK)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189385ELD-1070(SDGY/BK)38.580710~11701000700
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189394ELD-1270(GRG/WH)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189410ELD-1270(BLGY/WH)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189419ELD-1270(SLGY/WH)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189428ELD-1270(SDGY/WH)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189437ELD-1270(GRG/BK)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189446ELD-1270(BLGY/BK)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189455ELD-1270(SLGY/BK)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189464ELD-1270(SDGY/BK)39.580710~11701200700
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189480ELD-1470(GRG/WH)40.580710~11701400700
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189489ELD-1470(BLGY/WH)40.580710~11701400700
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189498ELD-1470(SLGY/WH)40.580710~11701400700
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189507ELD-1470(SDGY/WH)40.580710~11701400700
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189534ELD-1470(SLGY/BK)40.580710~11701400700
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189550ELD-1470(SDGY/BK)40.580710~11701400700
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189516ELD-1470(GRG/BK)40.580710~11701400700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55189525ELD-1470(BLGY/BK)40.580710~11701400700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

電動昇降デスク
電動昇降デスク 組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: ミーティング、Web会議
サービス業

組み立ては分かりやすく、強度もしっかりしていて良い製品です。
電源ケーブル類を卓上に通す穴があれば最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする