敷きパッド

敷きパッド - アウトラスト敷きパッド - アウトラスト敷きパッド - アウトラスト敷きパッド - アウトラスト敷きパッド - アウトラスト敷きパッド - アウトラスト敷きパッド - アウトラスト敷きパッド - アウトラスト

温度調節可能高機能素材アウトラストシート使用。
快適な肌温度へコントロール。
抗菌防臭&防ダニこだわりの中わた。
お肌に心地よい綿100%生地。
中わたにはフィルハーモニーを採用。
着脱簡単なゴムバンド付き。
丸洗いOK。
安心の日本製。

用途敷きパッド、ベッドパッドとして材質表生地:綿100%、裏生地:ポリエステル65%・綿35%、中わた:ポリエステル100%(アウトラストシート入り)(フィルハーモニィ使用)機能ウォッシャブル・抗菌・防臭・防ダニ内容量1枚
注意
※室温が高い場合は、エアコン等冷房器具との併用をおすすめします。
※快適温度には個人差がございますので、予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14975548OLAMSP-3IV1.21アイボリーダブル205×140
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
14975557OLAMSP-3BL1.21ブルーダブル205×140
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
14975505OLAMSP-1IV0.895アイボリーシングル205×100
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
14975514OLAMSP-1BL0.895ブルーシングル205×100
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
14975530OLAMSP-2IV1.04アイボリーセミダブル205×120
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
14975539OLAMSP-2BL1.04ブルーセミダブル205×120
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする