DURAN
ねじ口びん白キャップ GL-45
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
材質
キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)
質量(kg)
0.02
ねじ規格
GL-45
最高使用温度(℃)
260
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978147
017260-453A
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください