SIBATA(柴田科学)
卓上恒温水槽 CU-210型
80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。
温度範囲(℃)
コントロール可能:室温+5~80
水槽容量(L)
16
構成
コントロールユニット、水槽、スノコ
タイマー機能
5分~99時間(1分単位)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978479
050450-210
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください