SIBATA(柴田科学)
コントロールユニット CU-210型用
卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。
用途
卓上恒温水槽CU-210型用
寸法(mm)
85×172×320
温度表示
デジタル液晶表示
保護装置
液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー
ヒーター容量(W)
840
温度設定範囲(℃)
5~95(加熱機能のみ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978488
050450-2101
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください