SIBATA(柴田科学)
水槽 16L PP CU-210用
卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
用途
卓上恒温水槽CU-210型用
材質
PP
容量(L)
16
高さH(mm)
208
奥行D(mm)
288
幅W(mm)
404
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978497
050450-2102
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください