オートバイ専用汚れ拭き取りクロス。
髪の毛の1/266、9000mで0.18gの極細マイクロファイバー繊維が汚れを掻き出します。さらに、洗車用のケミカルとの併用で効果が倍増します。色をピンクにすることで、表面についた汚れを見分けやすくしています。
水で濡らしたクロスを固く絞り、拭き取るだけでも汚れ取り効果を発揮。
使いやすさを追求したサイズ(29cm×49cm、4つ折りで手の平サイズ)。
繰り返し洗濯しても性能は落ちません。

寸法(mm)290×490ピンク危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1499154428200207
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする