Anker(アンカー)
Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh)
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載の大容量拡張バッテリー。さらに1.6時間で約80%充電可能な超急速充電に対応しているため、非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。
セット内容
Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh) 、充電ケーブル、取扱説明書、最大5年間の特別長期保証
質量(kg)
約20.7
色
ブラック
サイズ(mm)
約443 x 238 x 268
バッテリー容量(Wh)
2048
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14993538
A1780111-85
¥
172,636
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください