アズワン
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質
外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)
約14
炉内寸法(mm)
170×170×150
ヒーター(W)
1000
センサー
K型熱電対
分解能
1分
電源コード(m)
2 ※2Pプラグ
電源(AC100V)
50/60Hz
温度調節
PID制御
温度分解能(℃)
1
外寸法(mm)
395×350×450
温度設定範囲(℃)
100~900
庫内容量(L)
4.3
安全機構
センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ニップル
外径Φ6.5mm ※ガス導入部
内容量
1個
注意
※センサー突起部含む
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
プログラム機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15008265
ROP-003G
4-2153-03
無し
¥
298,000
¥
297,000
¥
326,700
(税込)
翌々日出荷
15008274
ROP-003PG
4-2153-04
有り(16ステップ・4パターン)
¥
320,000
¥
319,000
¥
350,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください