曜日別特売

クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ

クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ - アズワンクリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ - アズワンクリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ - アズワンクリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ - アズワン

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応

電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座高(mm)
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15009078CT-100395~485座部/導電性発泡ウレタン、テンショングライド/ABS(導電性)4-3767-01
39,000
38,900
42,790(税込)
翌々日出荷
15009087CT-100B395~485座部/導電性発泡ウレタン、背部/クロームメッキ仕上げ、テンショングライド/ABS(導電性)4-3767-02
42,000
41,900
46,090(税込)
翌々日出荷
15009096CT-100R530~710座部/導電性発泡ウレタン、テンショングライド/ABS(導電性)4-3767-03
43,000
42,900
47,190(税込)
翌々日出荷
15009105CT-100BR530~710座部/導電性発泡ウレタン、背部/クロームメッキ仕上げ、テンショングライド/ABS(導電性)4-3767-04
46,000
45,900
50,490(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする