曜日別特売

樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット)

樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)ねじ規格並目内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
1袋入数(個)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151378SPV-M10-N1.510178M10
3,150
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
64151387SPV-M12-N1.75101910M12
5,220
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
64151396SPV-M3-N0.5205.52.4M3
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64151405SPV-M4-N0.72073.2M4
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64151414SPV-M5-N0.82084M5
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64151423SPV-M6-N110105M6
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64151439SPV-M8-N1.2510136.5M8
2,390
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする