MCO
赤外線リモコン用中継ケーブル
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作
AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品
取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ
色
ブラック
質量(g)
38
ケーブル長(m)
USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7
適合機器
赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15162290
MRE-01/BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください