同じアダプタを2台購入させて頂きました。
1台目は正常に動作したのですが、2台目を動作させようとしたところ、上手く動作しませんでした。
動作しないどころか機器が故障しました。
そこでテスターで電圧を計測したところ、正常動作の1台目は3.0Vでしたが、2台目は10.0V以上の電圧を出力していることが確認できました。
付属プラグに適合するものがなく、プラグ部分を切断して利用したため、交換等に応じて頂けないことはやむを得ないと思っています。
ただ原因はプラグ切断に無いと思っておりますが、せめて何が原因で10.0V出力のアダプタが混在してしまったのか、究明して頂きたいと思います。
なお、本件ミヨシ様にご連絡を致しましたところ、製造・技術に情報を上げるとのことでしたが、特に不具合品の返送等は不要とのこと。
ロット番号などで調査に資する情報を得られると思ったのですが、その様な前向きな対応もなさらない様で、責任のある会社の対応としては少し残念でした。
次回以降はこの様なことが発生する可能性があることを考慮し、利用前にきちんと規定の値であるか測定した上でこれらのアダプタは利用したいと思います。