MCO
ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質
ABS
質量(g)
250
電圧(V)
6
ケーブル長(m)
約1.8
定格入力電圧(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
定格出力電圧(V)
DC3.0 (最大700mA)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×63×45(ケーブル除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15162448
ADA-T60/E
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください