ダブルラジカセ

ダブルラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。
ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。
マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。)
分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。

その他内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)約1.9電源AC100V/単1乾電池×6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×140×154機能ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビングスピーカー2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm)入出力端子外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子メモリカセットAデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音内容量1台
注意
※電池は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15094234WCT-2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする