曜日別特売

クリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス

クリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス - エレコムクリーニングクロス 超強力 薄手タイプ 持ち運びケース付 Sサイズ グレー ワイピングクロス - エレコム

■画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るクリーニングクロスとケースのセットです。 ■クロスは薄手のコンパクトサイズで、かばんやデスクの引き出しに入れて保管するのに最適です。 ■持ち運びや保管をしやすいよう、薄くて軽い専用ケースがセットになっています。 ■分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ■※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 ■微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 ■長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 ■水洗いできるため、繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容クロス:1枚、ケース:1枚材質クロス/複合繊維(ポリエステル・ナイロン)75%、ポリエステル25%、ケース/ポリプロピレン寸法(mm)クロス:約150×150、ケース:折りたたみ時 約84×84、展開時 約124×244グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15017469AFKCT-TCS
オープン
809
890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする