曜日別特売

一般換気扇

一般換気扇 - 高須産業一般換気扇 - 高須産業一般換気扇 - 高須産業
(9件のレビュー)

取り外しの出来る油受け付き

用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ハネ径(cm)
本体質量(kg)
開口寸法(mm)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15018239FTD-15013/14151.5175×17536/36
11,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
15018248FTD-20018/22201.9250×25041/40
12,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
15018257FTD-25025/27252.1300×30041/40
12,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 換気扇の交換

取り付けは簡単。止め金具もそろっています。ただ、扉の左右に隙間があり外光が見えます。今まで使っていた換気扇はぴったり閉まるので違和感を感じた。虫が入るかもと家内から突っ込まれた。 プラグの厚みがあるので、ケースに強く接触するので、ケースをはめた後、プラグをねじ込む形になりました。

対象商品 : 15018257
2026-02-20
用途: 交換
サービス業

使用していたのが、電源の接触不良により交換しました。

2025-12-16
用途: 住宅のキッチンに納品

プレスティックボデーの廉価品ですが、小規模賃貸物件にはこの程度で十分。音が静かで好評でした。

2025-04-05
用途: 作業部屋の換気

羽根経25cmのタイプを購入しましたが動作音がとにかく静かで感動しました。
カタログデータだけでは分からないものですね。排気流量もさすが25cmクラスで申し分ありません。電源コードがもう少し長いと良かったです。

2025-02-04
用途: 事務所の換気
アドバンスネットワーク株式会社サービス業

サイズも良く快適に利用してます。
一部の社員で煙草を吸われるので隅の小さな部屋に取り付けしてます

対象商品 : 15018248
2024-08-28
用途: コーポ

コーポの予備として、いつも大変お世話になっております。価格も手ごろな価格で大変たすかります。

対象商品 : 15018257
2024-04-26
用途: 古い換気扇の更新で購入

シンプルで、取付も簡単でした。安価なので、油汚れが酷くなったら清掃しないで交換できます。

対象商品 : 15018248
2024-06-15
用途: 事務所の換気
株式会社セイフティ輸送運輸・通信業

通常使用には問題ないが、翌日朝等最初の稼働時に動きが遅い若しくは動かない事あります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする