高須産業
パイプ用ファン
用途
居室・洗面室・トイレ用
材質
樹脂製
色
ブラック
取付
壁・天井取付可
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
2.0/2.8
電源
入切スイッチ付
定格電圧(V)
100
適合場所
居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018284
PFF2-100AK
強制排気用 インテリアパネルタイプ
0.7
25/27
86/96
¥
12,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
15018300
PFS2-100AK
強制排気用 スタンダードタイプ 格子パネルタイプ
0.5
24/25
82/92
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください