高須産業
浴室用換気扇 プロペラファン 排気
用途
浴室用
種別
羽根:プロペラファン(排気)
材質
オール樹脂製
取付
壁用
タイプ
連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
13/14
スイッチ
引きひもスイッチ付
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
15
本体質量(kg)
1.5
適合場所
浴室用
電源コード(m)
0.6(アース線付)
開口寸法(mm)
175×175
騒音値(dB)
39/39
風量(m
3
/h)
230/230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018345
TK-18
¥
12,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください