ニチフ
T形コネクタ 分岐接続用
RoHS10
コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。
圧縮位置を刻印表示しております。
用途
分岐接続用
種類
T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15019386
T122
1袋(1個)
26.0
14.6
5.5
21.5
29.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019395
T16
1袋(10個)
13.0
5.0
2.0
8.5
11.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
15019404
T190
1袋(1個)
35.0
20.3
6.0
25.7
37.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019420
T20
1袋(1個)
13.0
5.1
2.9
9.7
12.8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
15019429
T26
1袋(1個)
16.0
6.9
3.2
11.4
14.7
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
15019438
T44
1袋(1個)
19.8
8.4
4.0
13.8
19.2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
15019447
T7
1袋(10個)
10.0
3
1.2
5.2
7.6
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
15019456
T76
1袋(1個)
21.8
10.2
5.0
17.6
24.4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
15019465
T98
1袋(1個)
25.0
13.2
5.0
19.2
27.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表